Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SSPLO.POL.GL.-ISO7380/1-A2-IS2,5-M4X8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 00980148
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 8 mm
    Premer glave 7,6 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Standardi ISO 7380-1
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Glava gumba (BUT)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2,5 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 8 mm
    Premer glave 7,6 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Standardi ISO 7380-1
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Glava gumba (BUT)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2,5 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da