Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-10.9-IS10-M12X110

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 008012 110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 110 mm
    Premer glave 18 mm
    Višina glave 12 mm
    Standardi ISO 4762
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 12 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 110 mm
    Premer glave 18 mm
    Višina glave 12 mm
    Standardi ISO 4762
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 12 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja