Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK METRIČNI-6KT GL.-HEAVY DUTY-EN14399/4-SW22-10.9-K1-(TZN)-M12X75

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 007941275
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 75 mm
    Višina glave 8 mm
    Standardi EN 14399-4
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Razred trenja K1 0,1 <lt/> ki <lt/> 0,16
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi Z veliko površino pod glavo in velikim radijem pod glavo
    Zunanji pogon Velikost ključa 22 mm
    Oblikovanje niti Delna nit
    Premer trna 12 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 23 mm
    Min./max. debelina paketa 50-55 mm
    Min./max. dolžina oprijema 56-61 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe Jeklena konstrukcija
    Primerno za Visokotrdnostni torni spoji v jeklenih konstrukcijah
    Regulirano območje Visoko trdnostni konstrukcijski vijačni sklopi za prednapetje za kovinske konstrukcije
    Gradbeni izdelek Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Da
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 75 mm
    Višina glave 8 mm
    Standardi EN 14399-4
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Razred trenja K1 0,1 <lt/> ki <lt/> 0,16
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi Z veliko površino pod glavo in velikim radijem pod glavo
    Zunanji pogon Velikost ključa 22 mm
    Oblikovanje niti Delna nit
    Premer trna 12 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 23 mm
    Min./max. debelina paketa 50-55 mm
    Min./max. dolžina oprijema 56-61 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe Jeklena konstrukcija
    Primerno za Visokotrdnostni torni spoji v jeklenih konstrukcijah
    Regulirano območje Visoko trdnostni konstrukcijski vijačni sklopi za prednapetje za kovinske konstrukcije
    Gradbeni izdelek Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Da
    Skladno z RoHS Da