Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 007906 22
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 22 mm
    Notranji premer 23 mm
    Zunanji premer 39 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi EN 14399-6
    Material Jeklo
    Min./max. Vickersova trdota, HV 300-370 HV
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Področje uporabe Jeklena konstrukcija
    Primerno za Visokotrdnostni torni spoji v jeklenih konstrukcijah
    Gradbeni izdelek Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Da
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 22 mm
    Notranji premer 23 mm
    Zunanji premer 39 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi EN 14399-6
    Material Jeklo
    Min./max. Vickersova trdota, HV 300-370 HV
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Področje uporabe Jeklena konstrukcija
    Primerno za Visokotrdnostni torni spoji v jeklenih konstrukcijah
    Gradbeni izdelek Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Da
    Skladno z RoHS Da