Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK MET. DIN961-10.9-SW17-(A2K)-M10X1,25X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 006741025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1,25
    Dolžina 25 mm
    Višina glave 6,4 mm
    Standardi DIN 961
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Navoj z drobnim korakom
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1,25
    Dolžina 25 mm
    Višina glave 6,4 mm
    Standardi DIN 961
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Navoj z drobnim korakom
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da