Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 006001812
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 12 mm
    Premer glave 14 mm
    Višina glave 4,4 mm
    Standardi ISO 7380-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Glava gumba (BUT)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 5 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 12 mm
    Premer glave 14 mm
    Višina glave 4,4 mm
    Standardi ISO 7380-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Glava gumba (BUT)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 5 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da