Vrsta navoja x nazivni premer
|
M8 |
Dolžina
|
45 mm |
Premer glave
|
17,8 mm |
Višina glave
|
4,4 mm |
Notranji pogon
|
Šestkotna vtičnica 5 mm |
Standardi
|
ISO 7380-2 |
Material
|
Jeklo |
Razred nepremičnin
|
Natezna trdnost min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo |
Površina
|
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična |
Vrsta glave
|
Glava gumba z ovratnikom (BUTCOL) |
Podrobnosti o glavi
|
Z ovratnikom |
Vrsta pogona
|
Šestkotna vtičnica |
Vrsta navoja
|
Metrični navoj |
Oblika niti
|
Standardni metrični navoj |
Oblikovanje niti
|
0 - se ne uporablja |
Gradbeni izdelek
|
0 - se ne uporablja |
Odobritev
|
0 - se ne uporablja |
Področje uporabe
|
0 - se ne uporablja |
Razred izdelka
|
Toleranca, majhna |
Skladno z RoHS
|
Da |
Oblika konice
|
0 - se ne uporablja |