Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK S PL. GL.-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X40

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 006000440
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 9,4 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2,5 mm
    Standardi ISO 7380-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Glava gumba z ovratnikom (BUTCOL)
    Podrobnosti o glavi Z ovratnikom
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Skladno z RoHS Da
    Oblika konice 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 9,4 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2,5 mm
    Standardi ISO 7380-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Glava gumba z ovratnikom (BUTCOL)
    Podrobnosti o glavi Z ovratnikom
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Skladno z RoHS Da
    Oblika konice 0 - se ne uporablja