Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-M10X120

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 005110 120
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 120 mm
    Višina glave 6,4 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Standardi DIN 931
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
    Površina Navaden
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Delna nit
    Dolžina navoja (metrični navoj) 26 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 120 mm
    Višina glave 6,4 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Standardi DIN 931
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
    Površina Navaden
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Delna nit
    Dolžina navoja (metrični navoj) 26 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da