Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK DIN965-UGR.-4.8-PH3-A2K-M6X18

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 00486 18
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 18 mm
    Premer glave 11 mm
    Višina glave 3 mm
    Standardi DIN 965
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 18 mm
    Premer glave 11 mm
    Višina glave 3 mm
    Standardi DIN 965
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja