Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK DIN965-UGR.-4.8-PZ2-A2K-M5X10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0048410510
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 10 mm
    Premer glave 9,2 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Standardi DIN 965
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Pozidrive
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,8 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 10 mm
    Premer glave 9,2 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Standardi DIN 965
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Pozidrive
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,8 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja