Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK LEČ. GL.-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X14

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 00466 14
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 14 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,6 mm
    Standardi DIN 7985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 14 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,6 mm
    Standardi DIN 7985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja