Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK DIN7985-BOMB.-4.8-PH2-A2K-M3,5X5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 004635 5
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M3.5
    Dolžina 5 mm
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Standardi DIN 7985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,6 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M3.5
    Dolžina 5 mm
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Standardi DIN 7985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,6 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja