Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.VGR.GL.-DIN964-MS-(E2J)-M5X20

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 00215 20
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 9,2 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Standardi DIN 964
    Material Medenina
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Nikelj, debelina prevleke 5, sijajni
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Igralna reža
    Notranji pogon Reža
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,8 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 9,2 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Standardi DIN 964
    Material Medenina
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Nikelj, debelina prevleke 5, sijajni
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Igralna reža
    Notranji pogon Reža
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,8 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja