Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vžigalni kabli 35 mm²

    Art.-No.: 0772035450
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Kleme polno izolirane do 600 A
    • Za bencinske motorje do 4.000 cm3, za dizelske motorje do 7.0000 cm3
    • Presek kabla: 35 mm2
    • Teža: 4,7 kg.
    • V priročni torbi

    Dolžina kabla: 4,5 m

    *
    *
    *

    • Kleme polno izolirane do 600 A
    • Za bencinske motorje do 4.000 cm3, za dizelske motorje do 7.0000 cm3
    • Presek kabla: 35 mm2
    • Teža: 4,7 kg.
    • V priročni torbi

    Dolžina kabla: 4,5 m