Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vpenjalni obroč TIP 2 konkavno

    22,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406034
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Hitra in enostavna ročna montaža
    • Eleganten zaključek

    Področje uporabe
    Za zaklepanje osi ali pritrditev palic, gredi in vijakov.

    Min./maks. premer vrtalne luknje: 5-5 mm

    Premer: 26,5 mm

    Višina: 5,3 mm

    Debelina materiala: 0,4 mm

    Material: Vzmetno jeklo CK 67

    Površina: Kosmiči cinkovega srebra

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: N90796501

    *
    *
    *

    • Hitra in enostavna ročna montaža
    • Eleganten zaključek

    intelisale.anywhereslider.loading