Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijak za pločevino, 4,8 mm x 16 mm

    8,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Jeklo, črno Delta Seal, pogon PH.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406026
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Področje uporabe
    Primeren za vse vijačne spoje mehkih materialov (npr. plastike) na notranjost motornih vozil, npr. armaturna plošča, notranja obloga itd.

    Material: Jeklo

    Površina: Zgornji plašč črn

    Skladno z RoHS: ja

    Vrsta glave: Pan glava z ovratnikom

    Nazivni premer (d1): 4,8 mm

    Dolžina (l1): 16 mm

    Premer glave (dk): 12 mm

    Višina glave (k1): 3,25 mm

    Vrsta pogona: H

    Notranji pogon: H2

    Debelina podložke (t): 1,2 mm

    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): ne

    Vrsta niti: Navoj samoreznih vijakov

    Oblikovanje niti: Polna nit

    *
    *
    *
    intelisale.anywhereslider.loading