Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
30 let držimo skupaj
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Izdelki
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
View All
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
View All
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
View All
test
test 1
test
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
Seti ključev
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
5 NA TEDEN!
Najbolj prodajano
Delovna oblačila Stretch Evolution
Tigerflex rokavice
Akcijska pakiranja
Posamezna pakiranja
Osebna in delovna oprema
Pritrdilna tehnika
Tehnična kemija
Gradbeni izdelki
Avto izdelki
Ročno orodje
Obdelava materialov
Baterijsko in električno orodje
Folije in trakovi
obliži
Performance line
Razred O2
Razred O1
Razred OB
Razred SB
Razred S1
Razred S1P
Razred S2
Razred S3
Razred S5
Akcijska ponudba delovnih luči
Delovni čevlji Corvus
star cp
Smart step svedri
SH200S
Start up
Odvijalci
Izdelki za fasaderje
Nož 2K
Razprodaja jaken
Diamantne rezalke
Razprodaja
Oblačila Viking
Razprodaja Orsy kovčkov
Avtonega
Krovci
Inštalaterji
Fasaderji
30 let držimo skupaj
Znižane kratke hlače
lepila znižano
Rezanje železa in inoxa
Vrtanje železa in inoxa
Delovne rokavice
Bat. in el. Orodje
Spreji za vzdrževanje HHS
Rezalne plošče v akciji
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Menu
30 let držimo skupaj
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Izdelki
Back
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
View All
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
View All
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
View All
test
Back
test 1
test
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
Seti ključev
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
5 NA TEDEN!
Najbolj prodajano
Delovna oblačila Stretch Evolution
Tigerflex rokavice
Back
Akcijska pakiranja
Posamezna pakiranja
Osebna in delovna oprema
Pritrdilna tehnika
Tehnična kemija
Gradbeni izdelki
Avto izdelki
Ročno orodje
Obdelava materialov
Baterijsko in električno orodje
Folije in trakovi
obliži
Performance line
Razred O2
Razred O1
Razred OB
Razred SB
Razred S1
Razred S1P
Razred S2
Razred S3
Razred S5
Akcijska ponudba delovnih luči
Delovni čevlji Corvus
star cp
Smart step svedri
SH200S
Start up
Odvijalci
Izdelki za fasaderje
Nož 2K
Razprodaja jaken
Diamantne rezalke
Razprodaja
Oblačila Viking
Razprodaja Orsy kovčkov
Avtonega
Krovci
Inštalaterji
Fasaderji
30 let držimo skupaj
Znižane kratke hlače
lepila znižano
Rezanje železa in inoxa
Vrtanje železa in inoxa
Delovne rokavice
Bat. in el. Orodje
Spreji za vzdrževanje HHS
Rezalne plošče v akciji
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
(0)
items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Pritrdilni elementi
/
Vijaki
/
Lesni vijaki
/
VIJAK-ZA MAVČNE PLOŠČE-H2-(PHR)-3,5
Loading
VIJAK-ZA MAVČNE PLOŠČE-H2-(PHR)-3,5
Be the first to review this product
Log in to see prices
Art.-No.:
×
Dolžina / dolžina navoja
Please select
45/38
35/28
25/18
Availability:
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Contact Us
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Customers who bought this item also bought
VLOŽEK UDARNI-Z2-A1K
Log in to see prices
VIJAK ZA GIPS-MAGAZIN DVOJNI NAVOJ
Log in to see prices
Za hitro in enostavno pritrditev mavčnih plošč ali lesenih letvic z leseno podkonstrukcijo
Nazivni premer: 3,9 mm li>
Premer glave: 8,5 mm li>
Notranji pogon: H2 li>
Material: kaljeno jeklo li>
Površina: fosfatirana li>
Primerno za uporabo v naslednjih materialih: Les, Izdelani lesni izdelki, Mehki les, Les iz lesa (BSP), LVL li>
Področje uporabe: Montaža mavčnih plošč, suha gradnja, notranja oprema, lesena gradnja, lesena plošča, gradnja elementov li>
Premer jedra: 2,5 mm li>
Tip navoja: Lesni vijačni navoj li>
Oblika navoja: dvojni navoj li>
Oblika konice: konica li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-LEČASTA GLAVA S PRIROBNICO-PH2-(A3K)
Log in to see prices
Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A3K), s prečno vdolbino
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Notranji pogon: H2 li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-LEČASTA GLAVA-PH2-(A3K)
Log in to see prices
Tovarniško standardno, pocinkano jeklo, modro pasivirano (A3K), vdolbina, H.
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Skladno z RoHS: Da li>
Tip glave: ravna glava li>
Tip pogona: H li>
Oblika konice: Vrtalna konica li> ul>
MATICA 6KT-DIN934-A2K
Log in to see prices
DIN 934, jeklo I6I / I8I, pocinkano modro, pasivirano (A2K)
Standardi: DIN 934 li>
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: