Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Kompakten in zmogljiv akumulatorski vijačnik iz linije baterijskega orodja M-Cube za zmerno vijačenje in vrtanje, ki ga je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-Cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

     

    Izvedba Št. artikla
    Brez baterij, karton 5701 800 0
    2 x 5.0 Ah, Sistemski kolček 5701 800 3

     

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja. 57018003 57018000

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.

    Art.-Št. 5701 800 X
    Nazivna napetost  18 V/DC
    Hitrost 1./2. prestava 0–600/0–1900 o/min
    Max. moment 60/34 Nm
    Obseg vpetja 1.5 - 13 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Max. premer vrtanja v les 40 mm
    Max. premer vijaka 10 mm
    Teža (z baterijo)  1.9 kg
    *
    *
    *

     

    Izvedba Št. artikla
    Brez baterij, karton 5701 800 0
    2 x 5.0 Ah, Sistemski kolček 5701 800 3

     

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja. 57018003 57018000

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.

    Customers who bought this item also bought