Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Udarno električno kladivo BMH40 Master

    Udarno vrtalno kladivo s pogonom SDS-max, ohišjem menjalnika iz litega magnezija in antivibracijskim mehanizmom za udobno delo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202211029
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zaklep stikala zagotavlja udobno delo pri neprekinjenem delovanju
    • Integriran sistem dušenja ščiti zdravje uporabnika z zmanjšanjem tresljajev
    • Robustno in lahko ohišje gonila iz tlačne litine iz magnezija se uporablja za optimalno odvajanje toplote pri zahtevni uporabi na gradbišču
    • Zahvaljujoč vgrajeni konstantni elektroniki se pod obremenitvijo dosegajo skoraj konstantne hitrosti
    • Število vrtljajev in gibov lahko vnaprej izberete z nastavitvenim kolescem pod ročajem
    • Dve servisni LED lučki prikazujeta uporabniku, da je treba oglene ščetke zamenjati in da je omrežna napetost prisotna
    • Zahvaljujoč elektronskemu mehkemu zagonu je možen gladek zagon
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon v primeru izpada električne energije

    Področje uporabe
    • Udarno vrtanje v beton, opeko in naravni kamen
    • Lahka do srednja dletenja v betonu in zidu
    • Prebojno vrtanje z udarnimi svedri predvsem v zidove

    Nazivna napetost: 230 V/AC
    Frekvenca: 50 Hz
    Zaščitni razred: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija
    Vhodna moč: 1100 W
    Izhodna moč: 450 W
    Min./maks. število vrtljajev v prostem teku: 350-540 1/min
    Min./maks. hitrost udarca: 0-3000 1/min
    Držalo orodja: Primerno za SDS-max

    *
    *
    *

    • Zaklep stikala zagotavlja udobno delo pri neprekinjenem delovanju
    • Integriran sistem dušenja ščiti zdravje uporabnika z zmanjšanjem tresljajev
    • Robustno in lahko ohišje gonila iz tlačne litine iz magnezija se uporablja za optimalno odvajanje toplote pri zahtevni uporabi na gradbišču
    • Zahvaljujoč vgrajeni konstantni elektroniki se pod obremenitvijo dosegajo skoraj konstantne hitrosti
    • Število vrtljajev in gibov lahko vnaprej izberete z nastavitvenim kolescem pod ročajem
    • Dve servisni LED lučki prikazujeta uporabniku, da je treba oglene ščetke zamenjati in da je omrežna napetost prisotna
    • Zahvaljujoč elektronskemu mehkemu zagonu je možen gladek zagon
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon v primeru izpada električne energije

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi