Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
(0) Košarica
V košarici nimate izdelkov.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Udarni vrtalnik ABH 12 COMAPCT

    Lahki in brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik za manjša vrtalna dela.


    • Uradni servis v Sloveniji

    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev

    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zelo kompaktna in ergonomska oblika zagotavlja udobno delo brez utrujenosti
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
    • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko s stikalom za izbiro funkcij hitro in enostavno preklapljate med udarnim vrtanjem in vrtanjem
    • Robustna vpenjalna glava, obsežno pokriva večino aplikacij in varno vpne orodja SDS-Plus
    • Svetla LED na podnožju baterije za optimalno osvetlitev delovnega območja

    Nazivna napetost: 12 VDC
    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.: 0-900 vrt/min
    Energija udarca: 1,1 l
    Držalo orodja: Primerno za SDS plus
    Teža stroja z baterijo: 1780g
    Priporočen premer vrtanja v beton min./maks.: 5-8 mm
    Premer vrtanja v beton max.: 13 mm
    Premer vrtanja v jeklo max.: 10 mm
    Dolžina: 235 mm
    Višina: 195 mm

    *
    *
    *

    • Zelo kompaktna in ergonomska oblika zagotavlja udobno delo brez utrujenosti
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
    • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko s stikalom za izbiro funkcij hitro in enostavno preklapljate med udarnim vrtanjem in vrtanjem
    • Robustna vpenjalna glava, obsežno pokriva večino aplikacij in varno vpne orodja SDS-Plus
    • Svetla LED na podnožju baterije za optimalno osvetlitev delovnega območja