Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Suhomontažni vijačnik ATS 18 Automatic

    Set vsebuje suhomontažni vijačnik ATS 18 Automatic, magazin za serijsko vijačenje, dve bateriji Li-ion, sistemski kovček in PVC vložek za kovček.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202210031
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Avtomatska funkcija
    • Če je stikalo zaklenjeno v AUTOMODE, se motor sproži le s kontaktnim pritiskom pritrjenega vijaka. To zagotavlja prijetno, energijsko varčno in tiho delovno okolje

    Hitro zamenljivo držalo nastavkov
    • Hitrejša in priročnejša menjava nastavkov, če npr. B. se uporablja v povezavi z neobvezno prilogo

    Globinsko zaustavitev
    • Enostavna nastavitev globine vijačenja za čist rezultat dela

    Stalno spremljanje motorja
    • Elektronska zaščita motorja predčasno izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve in pregretja

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči. Ohranja stabilnejšo krivuljo vrtljajev tudi pod obremenitvijo

    Dobro osvetljen delovni prostor
    • LED lučka na vtičnici baterije

    Prijetno, neutrujajoče delo
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z majhno težo

    Naziv

    Art. št.

    Pak.

    Vijačnik ATS 18 Automatic

    5701 409 004

    1

    Magazin za serijsko vijačenje

    5701 421 000

    1

    Baterija Li-ion 18V/2Ah M-CUBE

    5703 420 000

    2

    Sistemski kovček

    5581 011 000

    1

    PVC vložek za kovček

    5801 842 409

    1

     

     

     

    Art. št.

    5701 409 004

    Nazivna napetost

    18V/DC

    Hitrost

    0-5000 o/min

    Max. moment

    5 Nm

    Max. premer vijaka

    5 mm

    Vpetje

    Hitro, 1/4"

    Teža (z baterijo)

    1.35 kg

     

     

    *
    *
    *

    Avtomatska funkcija
    • Če je stikalo zaklenjeno v AUTOMODE, se motor sproži le s kontaktnim pritiskom pritrjenega vijaka. To zagotavlja prijetno, energijsko varčno in tiho delovno okolje

    Hitro zamenljivo držalo nastavkov
    • Hitrejša in priročnejša menjava nastavkov, če npr. B. se uporablja v povezavi z neobvezno prilogo

    Globinsko zaustavitev
    • Enostavna nastavitev globine vijačenja za čist rezultat dela

    Stalno spremljanje motorja
    • Elektronska zaščita motorja predčasno izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve in pregretja

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči. Ohranja stabilnejšo krivuljo vrtljajev tudi pod obremenitvijo

    Dobro osvetljen delovni prostor
    • LED lučka na vtičnici baterije

    Prijetno, neutrujajoče delo
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z majhno težo

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi