Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za čiščenje motorja, 300ml

    Zmogljivo čistilo za motor, menjalnik, stroj, podvozje in karoserijo.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089023
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro in enostavno odstrani olje, maščobo, katran in drugo umazanijo
    • Zelo dober pri uporabi in rezultatu


    Materialu prijazen
    • Širok nabor aplikacij


    Razsute posode je mogoče obdelati ročno in v visokotlačnem čistilniku
    • Fleksibilna uporaba


    Biorazgradljivo > 95 %
    • Ne vsebuje AOX spojin, formaldehida in halogeniranih ogljikovodikov


    Opozorilo
    Da bi se izognili težavam pri zagonu po pranju motorja, je treba sistem za vžig najprej pokriti z ustreznimi sredstvi. Za učinkovito čiščenje priporočamo uporabo visokotlačnega čistilnika s toplo vodo. Zmogljivost čiščenja z ročno obdelavo je aktivno podprta z uporabo tople vode.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za čiščenje motorja, prostora motorja, motornih delov in ostalih agregatov.


    Uporaba
    Čistilo nanesemo na željeno mesto z razdalje 20-40 c, mesto temeljito napršimo in pustimo učinkovati 10 min. Umazanijo z močnim curkom vode speremo s površine. Za preprečevanje težav pri ponovnem vžigu motorja, priporočamo, da pred pričetkom čiščenja zagonske elemente zaščitite s folijo.

    Vsebina: 0.3l
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,72 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Hitro in enostavno odstrani olje, maščobo, katran in drugo umazanijo
    • Zelo dober pri uporabi in rezultatu


    Materialu prijazen
    • Širok nabor aplikacij


    Razsute posode je mogoče obdelati ročno in v visokotlačnem čistilniku
    • Fleksibilna uporaba


    Biorazgradljivo > 95 %
    • Ne vsebuje AOX spojin, formaldehida in halogeniranih ogljikovodikov


    Opozorilo
    Da bi se izognili težavam pri zagonu po pranju motorja, je treba sistem za vžig najprej pokriti z ustreznimi sredstvi. Za učinkovito čiščenje priporočamo uporabo visokotlačnega čistilnika s toplo vodo. Zmogljivost čiščenja z ročno obdelavo je aktivno podprta z uporabo tople vode.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi