Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sponka za tapetništvo D2 mm

    22,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406037
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Premer vrtine: 2 mm
    Dolžina: 20,2 mm
    Premer: 11,6 mm
    Višina: 3 mm
    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 100490
    Ustreza originalnemu nadomestnemu delu številka 2: 6616858

    *
    *
    *

    Premer vrtine: 2 mm
    Dolžina: 20,2 mm
    Premer: 11,6 mm
    Višina: 3 mm
    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 100490
    Ustreza originalnemu nadomestnemu delu številka 2: 6616858

    intelisale.anywhereslider.loading