Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Spona enoročna, 0-450 mm

    Enoročna spona za hitro in enostavno nastavljanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714662450
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vpenjanje, odpiranje in širjenje samo z eno roko.

    Varneje pritrdite obdelovance
    • 150 kg vpenjalna sila

    • Globoke čeljusti s prečnim utorom

    Odlična in udobna zasnova oprijema
    • Razprt 2K ročaj

    • Brez preprijemanja pri potezah (npr. odpiranju)
    • Enostavno sprostitev vpenjalne sile

    Enostavna pretvorba s hitro prilagoditvijo s pritiskom na gumb.

    Visoka stabilnost in dolga življenjska doba
    • Fiksni in drsni nosilec iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni

    Distančniki za še več udobja pri delu
    • Objemko je možno namestiti na mizo

    Zunanji razpon maks.: 300 mm
    Razkladanje: 100 mm
    Trdnost profila: 6 mm

    *
    *
    *

    Vpenjanje, odpiranje in širjenje samo z eno roko.

    Varneje pritrdite obdelovance
    • 150 kg vpenjalna sila

    • Globoke čeljusti s prečnim utorom

    Odlična in udobna zasnova oprijema
    • Razprt 2K ročaj

    • Brez preprijemanja pri potezah (npr. odpiranju)
    • Enostavno sprostitev vpenjalne sile

    Enostavna pretvorba s hitro prilagoditvijo s pritiskom na gumb.

    Visoka stabilnost in dolga življenjska doba
    • Fiksni in drsni nosilec iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni

    Distančniki za še več udobja pri delu
    • Objemko je možno namestiti na mizo

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi