Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    SPOJKA HITRA-ŽEN.NAV.-3/8"-S2000

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije.

    Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec
    To zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs.

    Nizka spojna sila omogoča uporabo z eno roko
    Le malo truda je potrebno za enostavno, hitro in varno priklapljanje in odklapljanje.

    zrakotesne povezave
    Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Utrjeni zaklepni tulci
    Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Priključki serije 2000 ustrezajo standardu Euro in imajo nazivni premer 7,6 mm
    Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    Art. št. Navoj Dolžina Širina
    0699100212 IG G 1/2" 60 mm 25 mm
    0699100214 IG G 1/4" 57 mm 20 mm
    0699100238 IG G 3/8" 60 mm 22 mm
    *
    *
    *

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije.

    Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec
    To zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs.

    Nizka spojna sila omogoča uporabo z eno roko
    Le malo truda je potrebno za enostavno, hitro in varno priklapljanje in odklapljanje.

    zrakotesne povezave
    Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Utrjeni zaklepni tulci
    Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Priključki serije 2000 ustrezajo standardu Euro in imajo nazivni premer 7,6 mm
    Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo