Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sistem za odvijanje kablov, 850kg, XB900

    Visokokakovostni valji brez vzdrževanja, zmogljivi, s krogličnimi ležaji.

    Art.-No.: 0975811900
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Stabilna konstrukcija iz nerjavečega jekla in aluminija
    • Primerno za zunanjo uporabo brez omejitev
    • Z zavoro za hitro in enostavno menjavo jeklenega bobna
    • Ozka oblika omogoča zelo dobro uporabo na ozkih in tesnih mestih

    Področje uporabe
    Za varno odvijanje težkih kabelskih bobnov od ∅ 450 mm do ∅ 2000 mm.

    Tipska oznaka: XB900
    Dolžina: 900 mm
    Širina: 152 mm
    Višina: 100 mm
    Nosilnost: 850 kg
    Teža: 11400 g
    Material: A2 nerjaveče jeklo, 1.4301/aluminij

    *
    *
    *

    • Stabilna konstrukcija iz nerjavečega jekla in aluminija
    • Primerno za zunanjo uporabo brez omejitev
    • Z zavoro za hitro in enostavno menjavo jeklenega bobna
    • Ozka oblika omogoča zelo dobro uporabo na ozkih in tesnih mestih