Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sistem za odvijanje kablov, 800kg, XB500

    Posebej primeren za poškodovane kabelske bobne. Nosilnost do 800 kg

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0975811500
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Kompakten podajalnik za kabel z lahko in ploščato zasnovo
    •12 gumiranih nog za nedrseče in varno stojalo
    • Idealen za zaščito površin že izdelanih talnih oblog
    • Odstranljiv sredinski trn za različne velikosti lukenj kabelskega bobna
    • Omogoča nemoteno in učinkovito delo brez zapletov s kabli

    Področje uporabe
    Za male in srednje velike kabelske bobne, kabelske obroče, gibljive elektroinstalacijske cevi, bobne za vrvi itd.

    Tipska oznaka: XB500
    Dolžina: 500 mm
    Širina: 500 mm
    Višina: 133 mm
    Nosilnost: 800 kg
    Teža: 6350 g
    Material: Plastika

    *
    *
    *

    • Kompakten podajalnik za kabel z lahko in ploščato zasnovo
    •12 gumiranih nog za nedrseče in varno stojalo
    • Idealen za zaščito površin že izdelanih talnih oblog
    • Odstranljiv sredinski trn za različne velikosti lukenj kabelskega bobna
    • Omogoča nemoteno in učinkovito delo brez zapletov s kabli