Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Set sidrnih vijakov za beton M8-10-12

    99
    99

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje sidrne vijak ter svedre za beton.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202401043
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Sveder Quadro L
    Popolna rešitev za ojačitve in trde materiale, ki se ponaša s simetrično enodelno glavo s štirimi rezalnimi robovi in ​​štirispiralno podajalno vijačnico Vario z ojačitvijo jedra.

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami.
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.
    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Art.-Št. Naziv Kol.
    0904187599 Vijak sidrni W/F-S ZN M8/75 100
    09041109099 Vijak sidrni W/F-S ZN M10/90 100
    090411211099 Vijak sidrni W/F-S ZN M12/110 100

     

    Art.-Št. Naziv Kol.
    0648 058 016 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 1
    0648 051 221 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12,0-L210-AL160 1
    0648 051 021 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10-L215-AL150 1
    *
    *
    *

    Sveder Quadro L
    Popolna rešitev za ojačitve in trde materiale, ki se ponaša s simetrično enodelno glavo s štirimi rezalnimi robovi in ​​štirispiralno podajalno vijačnico Vario z ojačitvijo jedra.

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami.
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.
    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi