Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set svedrov za trde gradbene materiale - (D6-D10)

    Vsestranska brezskrbna ponudba za profesionalno ustvarjanje lukenj za moznike tudi v najtrši keramiki, kot je fina lončevina. Posebej primeren za akumulatorske vrtalne vijačnike.

    Art.-No.: AW202302059
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poligonalno steblo svedra za porcelan
    • Natančno vrtanje
    • Posebej razvita geometrija plošče iz karbidne trdine (večpovršinski natančni poševni rob)
    • Indikator globine vrtanja
    • Hlajenje ni potrebno
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč inovativnemu poligonalnemu steblu

    Večnamenski svedri MFD-S
    • Natančno vrtanje
    • Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine, posebej brušeni na vseh straneh
    • Nezlomljivo vrtanje komornih kamnov
    • Odličen in hiter transport vrtalnega prahu
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč šesterokotnemu steblu ¼".
    • PGM preverjen

    Svedri za udarno vrtanje DUO-S
    • Natančno vrtanje
    • Odporen na udarce, izjemno robusten in zasnovan za najzahtevnejšo uporabo
    • Hiter napredek pri vrtanju
    • Primerno za rotacijsko in udarno vrtanje
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč ¼" šesterokotnemu steblu
    • PGM preverjen

    Opozorilo

    Sveder za porcelan
    • Največja hitrost: Ø 5 mm (800 vrt/min), Ø 6 in 8 mm (600 vrt/min), Ø 10 in 12 mm (400 vrt/min), Ø 14 mm (200 vrt/min)
    • Ni primerno za udarno vrtanje, uporabljajte samo vrtljivo!
    • Optimalni kontaktni pritisk 35-45 kg
    • Če kljub priporočeni hitrosti vrtanja in optimalnemu kontaktnemu tlaku ne slišite več "strganja", je življenjska doba dosežena.
    • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko miruje → nevarnost zloma!
    • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → prezgodnji konec življenjske dobe!
    • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → nevarnost zloma!
    • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material ploščice, ki jo nameravate izvrtati)
    • Pri uporabi svedra s premerom 14 mm morate predhodno izvrtati s priloženim dodatnim svedrom (8 mm).

     

    Področje uporabe
    Svedri za porcelan
    Rotacijsko vrtanje v fine lončene ploščice, ploščice, steklo (brez varnostnega stekla) in porcelan. Primerno za električne in predvsem akumulatorske vrtalne vijačnike.

    Večnamenski svedri
    Rotacijsko vrtanje v ploščice, polne opeke, strešnike, votle opeke, kamen, marmor, les, plastiko, kovino itd.
    Montaža oken, vrtanje skozi obloge, nezlomljivo vrtanje komornih zidakov za varno držanje moznikov itd.

    Svedri za udarno vrtanje
    Udarno vrtanje v beton, opeko, apneno opeko in naravni kamen. Tudi za rotacijsko vrtanje v keramiko in marmor. Primerno za uporabo pri udarnih in rotacijskih vrtalnikih ter udarnih vrtalnikih z držalom za vpenjalno glavo.

    Navodila

    Sveder za porcelan
    1. Natančen nanos z rahlim pritiskom
    2. Vklopite vrtalnik
    3. Polni kontaktni pritisk → Slišati je treba "strganje".
    4. Zmanjšan kontaktni pritisk pri izhodu iz vrtine (vrtanje skozi ploščico)

    Število delov v asortimanu/kompletu: 13 kos

    *
    *
    *

    Poligonalno steblo svedra za porcelan
    • Natančno vrtanje
    • Posebej razvita geometrija plošče iz karbidne trdine (večpovršinski natančni poševni rob)
    • Indikator globine vrtanja
    • Hlajenje ni potrebno
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč inovativnemu poligonalnemu steblu

    Večnamenski svedri MFD-S
    • Natančno vrtanje
    • Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine, posebej brušeni na vseh straneh
    • Nezlomljivo vrtanje komornih kamnov
    • Odličen in hiter transport vrtalnega prahu
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč šesterokotnemu steblu ¼".
    • PGM preverjen

    Svedri za udarno vrtanje DUO-S
    • Natančno vrtanje
    • Odporen na udarce, izjemno robusten in zasnovan za najzahtevnejšo uporabo
    • Hiter napredek pri vrtanju
    • Primerno za rotacijsko in udarno vrtanje
    • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč ¼" šesterokotnemu steblu
    • PGM preverjen

    Opozorilo

    Sveder za porcelan
    • Največja hitrost: Ø 5 mm (800 vrt/min), Ø 6 in 8 mm (600 vrt/min), Ø 10 in 12 mm (400 vrt/min), Ø 14 mm (200 vrt/min)
    • Ni primerno za udarno vrtanje, uporabljajte samo vrtljivo!
    • Optimalni kontaktni pritisk 35-45 kg
    • Če kljub priporočeni hitrosti vrtanja in optimalnemu kontaktnemu tlaku ne slišite več "strganja", je življenjska doba dosežena.
    • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko miruje → nevarnost zloma!
    • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → prezgodnji konec življenjske dobe!
    • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → nevarnost zloma!
    • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material ploščice, ki jo nameravate izvrtati)
    • Pri uporabi svedra s premerom 14 mm morate predhodno izvrtati s priloženim dodatnim svedrom (8 mm).