Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ščitniki za kolena PRO

    Izdelani so iz 100% polietilenske pene za optimalno udobje med delom, ki od vas zahteva klečanje. Material je visokokakovosten kar mu zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
    Art.-No.: AW202302067
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    100% polietilenska pena, pribl. 76/par
    Izjemo lahek in odporen material

    Mere: 250 x 100 x 20 mm
    Ustrezajo EN 14404: Tip 2

    *
    *
    *

    100% polietilenska pena, pribl. 76/par
    Izjemo lahek in odporen material

    Mere: 250 x 100 x 20 mm
    Ustrezajo EN 14404: Tip 2

    Customers who bought this item also bought