Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sabljasta žaga in rezila

    Popular products from category Sabljasta žaga in rezila

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Prikaz na stran
    Razvrsti

    20 x rezilo za sab. žago za inox in kovino (4-12mm), HM zobje

    Največja obremenljivost in izjemno dolga življenjska doba. Posebej zasnovano za rezanje nerjavnega jekla.

    • Primerno za: Jeklene cevi, litoželezne cevi
    Različice: 2
    Prikaži vse

    20 x rezilo za sab. žago za izrezovanje oken (10-100mm)

    Zaradi posebne oblike rezila in ojačanega hrbta lista je idealno za izrezovanje oken.

    • Dolžina: 150 mm
    • Velikost zob min./maks.: 3,6 – 5,1 mm
    • Debelina: 1,25 mm
    • Posebej primerno za: izdelavo oken, les s kovino, PVC, plastike na splošno, aluminij
    • Primerno za: trdi les, mehki les, lesene vlaknene plošče, vezane plošče
    • Debelina materiala min./maks.: 10 – 100 mm
    Različice: 1
    Prikaži vse

    20 x rezilo za sab. žago za kovino (1,5-3mm)

    Zobje z valovito strukturo za enostavno rezanje kovin.

    • Debelina: 0,9 mm
    • Primerno za: aluminij, barvne kovine
    Različice: 2
    Prikaži vse

    20 x rezilo za sab. žago za kovino (4-12mm)

    Idealno za nosilce cevi: Največja obremenljivost in dolga življenjska doba.

    • Velikost zob min./maks.: 2,5 – 3,2 mm
    • Debelina: 1,6 mm
    • Posebej primerno za: kovinske profile in cevi, debele pločevine
    • Debelina materiala min./maks.: 4 – 12 mm
    Različice: 2
    Prikaži vse

    20 x rezilo za sab. žago za kovino in les s kovino (3-10mm)

    Variabilna razporeditev zob za gladko in vibracije zmanjšano rezanje.

    • Velikost zob min./maks.: 1,8 – 2,6 mm
    • Debelina: 0,9 mm
    • Debelina materiala min./maks.: 3 – 10 mm
    Različice: 3
    Prikaži vse

    20 x rezilo za sab. žago za kovino različnih debelin

    Natančni in pravokotni rezi v kovinske cevi in profile. Robustno, hitro in močno z dolgo življenjsko dobo.

    Različice: 2
    Prikaži vse

    Sabljasta žaga in rezila