Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Ročni plinski gorilnik MJ-360

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202211087
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Kontinuirana regulacija plamena/moči - optimalna prilagoditev vsakokratni delovni situaciji
    • Zaklepanje gumbov za neprekinjeno delovanje
    • Visoka delovna temperatura (maks. 1300°C) 
    • Kompaktna zasnova
    • Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
    • Ergonomski ročaj
    • Primerno za komercialni plin za vžigalnike (butan)

    Maks. temperatura plamena 1300°C.
    Min./maks. čas delovanja 15 - 45 min
    Dovod plina 10 ml
    Dolžina x širina x višina 118 x 42 x 135 mm

     

    *
    *
    *

    • Kontinuirana regulacija plamena/moči - optimalna prilagoditev vsakokratni delovni situaciji
    • Zaklepanje gumbov za neprekinjeno delovanje
    • Visoka delovna temperatura (maks. 1300°C) 
    • Kompaktna zasnova
    • Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
    • Ergonomski ročaj
    • Primerno za komercialni plin za vžigalnike (butan)

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi