Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročni merilec tlaka in jeklena dvigalka 2,5 T

    Art.-No.: AW202302071
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Visoka mobilnost zahvaljujoč 2 na olje in kislino odpornim najlonskim vrtljivim kolesom in 2 jeklenim kolesom
    • Varen in natančen nadzor pri dvigovanju in spuščanju s preprostim upravljanjem z dvižno palico
    • Zelo kompakten in robusten dizajn
    • Dvižna palica dvodelna, spodnja dvižna palica z gumijastim pokrovom
    • Blazinice za sedlo iz gume, odporne na olje
    • Integrirani ročaji

    Tovor: 2500 kg
    Najmanjša višina (A): 75 mm
    Največja višina (B): 510 mm
    Široko: 380 mm
    Dolžina: 790 mm
    Višina: 215 mm
    Število vlog: 4 kos
    Barva: Črna / rdeča
    Material: Jeklo
    Teža izdelka (na kos): 32800g

    *
    *
    *

    • Visoka mobilnost zahvaljujoč 2 na olje in kislino odpornim najlonskim vrtljivim kolesom in 2 jeklenim kolesom
    • Varen in natančen nadzor pri dvigovanju in spuščanju s preprostim upravljanjem z dvižno palico
    • Zelo kompakten in robusten dizajn
    • Dvižna palica dvodelna, spodnja dvižna palica z gumijastim pokrovom
    • Blazinice za sedlo iz gume, odporne na olje
    • Integrirani ročaji