Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezalna plošča za les BO22,23-D125x2,0

    Posebej razvit trdi kovinski granulat diska zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hitre reze s kotnim brusilnikom.

    Art.-No.: AW202302060
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Prihranek časa
    • Različne materiale je mogoče rezati z eno samo napravo. Dolgotrajna menjava stroja in pribora ni več potrebna

    Hitri in čisti rezi
    • Zaradi posebne konstrukcije diska
    • Najmanjša debelina škripca in prisotnost dušilnih rež omogočata visoko obodno hitrost 80 m/s

    Visoka varnost uporabnika
    • Stabilna povezava med jeklenim ohišjem in granulami iz trde kovine zagotavlja vzdržljivost in varnost pri rezanju (brez povratnega učinka pri rezanju žebljev, na primer)

    Fleksibilna uporaba in enostaven za uporabo
    • Smer teka je poljubna

    Področje uporabe
    Trd/mehak les, les z žeblji, vezane plošče, iverne plošče, MDF, mavčne in mavčno-vlaknene plošče, plastika (kabelski kanali, cevi itd.) itd. Za gradbena in obnovitvena dela, predvsem za električarje, vodovodarje in tesarje.

    Premer: 125 mm
    Moč: 2 mm
    Vrtanje: 22,23 mm
    Hitrost maks.: 12250 vrt./min

    *
    *
    *

    Prihranek časa
    • Različne materiale je mogoče rezati z eno samo napravo. Dolgotrajna menjava stroja in pribora ni več potrebna

    Hitri in čisti rezi
    • Zaradi posebne konstrukcije diska
    • Najmanjša debelina škripca in prisotnost dušilnih rež omogočata visoko obodno hitrost 80 m/s

    Visoka varnost uporabnika
    • Stabilna povezava med jeklenim ohišjem in granulami iz trde kovine zagotavlja vzdržljivost in varnost pri rezanju (brez povratnega učinka pri rezanju žebljev, na primer)

    Fleksibilna uporaba in enostaven za uporabo
    • Smer teka je poljubna

    Customers who bought this item also bought