Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Razširna matica TIP 2, za vijak 4,8 mm

    12,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406035
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Enostranska montaža, torej funkcija matične ključavnice
    • Odporen na zvijanje
    • Odporen proti koroziji
    • Visoka držalna sila in tesno prileganje v komponento
    • Prirobnica lahko služi kot distančnik
    • Brez neposrednega stika med pločevino in vijakom
    • Po demontaži se lahko ponovno uporabi

    Področje uporabe
    Pritrditev pločevine z vijaki.

    Primerno za premer vijaka min./max.: 4,8-4,8 mm

    Min./maks. debelina pritrditve: 0,7-2 mm

    Min./maks. dolžina: 6,5-6,7 mm

    Skupna višina: 14 mm

    Min./maks. premer: 7,4-7,6 mm

    Material: PA GF - Ojačan s poliamidnimi steklenimi vlakni

    Barva: Črna

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 867809966

    *
    *
    *

    • Enostranska montaža, torej funkcija matične ključavnice
    • Odporen na zvijanje
    • Odporen proti koroziji
    • Visoka držalna sila in tesno prileganje v komponento
    • Prirobnica lahko služi kot distančnik
    • Brez neposrednega stika med pločevino in vijakom
    • Po demontaži se lahko ponovno uporabi

    intelisale.anywhereslider.loading