Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Profesionalni polnilec LBL12/24 V

    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje startnih akumulatorjev brez odklopa iz električnega sistema vozila. Trajno polnjenje brez napetostnih konic za utripajoče krmilne enote. Stabilizira 12 ali 24 V akumulatorju med diagnozo vozila. Zagotavlja stabilnost napetosti med zamenjavo medtem, ko je baterija odstranjena, da se prepreči izguba podatkov iz pomnilnika.

    Tehnični podatki
    Art.: 0510955840 0510955850 0510955870
    Naziv BLB-12/24 - 35-655 BLB-12/24 - 50-850 BLB-12/24 - 120-1500
    Moč polnjenja12/24V 14,4 V/28,8V 14,8 V/29,2V 14,8 V/29,2V
    Polnjenje 12/24V 35 A/35 A 50 A/50 A 120 A/160 A
    Za baterije 10-655 Ah 10-850 Ah 12 - 1500 Ah
    Napajalna napetost 13,6 V 13,6 V 13,6 V
    Nazivna moč 1000W 1600W 3300 W
    Primeren za akumulatorje 12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)  litij-ionska baterija (LiFePO4)24 V svinčeno-kislinske baterije (odprte, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)
    Zaščita IP 21 IP 21 IP 21
    Dolžina /Presek kablov 2,5m / 6 mm² 5,0m / 10 mm² 5,0m / 25 mm²
    Priključni kabel 2,0 m 2,0m 5,0m
    Dimenzije 265 x 200 x 95 mm 330 x 295 x 120 mm 430 x 330 x 135 mm
    Teža 8.340 g 7.099 g 14.991 g
    *
    *
    *

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje startnih akumulatorjev brez odklopa iz električnega sistema vozila. Trajno polnjenje brez napetostnih konic za utripajoče krmilne enote. Stabilizira 12 ali 24 V akumulatorju med diagnozo vozila. Zagotavlja stabilnost napetosti med zamenjavo medtem, ko je baterija odstranjena, da se prepreči izguba podatkov iz pomnilnika.