• Kapaciteta baterije: 23 Ah.
• Za vse vrste akumulatorjev - kislinske in gel do 3000 cm³.
• Dožina priključnega kabla: 1,32 m.
• Presek kabla: 33,6 mm².
• Intenzivnost polnjenja: Delovna: 900 A / Max: 2.200A
• Z LED displejem za indikacijo polnjenja.
• Dimenzija: 385 x 350 x 120 mm.
• Teža: 9,5kg.