Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Potrošni material

    Popular products from category Potrošni material

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Prikaz na stran
    Razvrsti

    10 X BATERIJSKI VLOŽEK 1,5V - MICRO - AAA

    AW202506149
    Baterijski vložek AAA (Micro LR03, 1,5 V) – primeren za uporabo v daljinskih upravljalnikih, svetilkah in drugih manjših elektronskih napravah. Set vsebuje 10 kosov.

    10 X BATERIJSKI VLOŽEK 1,5V - MIGNON - AA

    AW202506150
    Baterijski vložek AA (Mignon LR6, 1,5 V) je primeren za širok nabor elektronskih naprav, kot so svetilke, tipkovnice in merilniki. Set vsebuje 10 kosov.

    10 X GUMBNA BATERIJA 3V - CR2032

    AW202506152
    Gumbna litijeva baterija CR2032, 3V je primerna za ure, daljinske upravljalnike, tehtnice in druge manjše elektronske naprave. Set vsebuje 10 kosov.

    10 X JUMBO VREČA ZA SMETI 500L ALI 1000L

    Set vsebuje 10 kosov jumbo vreč za smeti (500l ALI 1000l).

    Različice: 2
    Prikaži vse

    15 X MOČNA VREČKA ZA SMETI - 120l - 700 X 1100mm

    AW202506153
    Set vsebuje 15 kosov močnih vreč za smeti (120 l).

    PND25 / 06.121

    AW202506151
    Baterijski vložek 9V (alkalni, E-Block 6LR61) je zanesljiva izbira za detektorje dima, merilne naprave in druge varnostne sisteme. Set vsebuje 4 kose.

    Potrošni material