Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Polnilni kit VAKU classic, 2000g

    8,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Polnilni kit VAKU CLASSIC EVOLUTION.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405126
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vsebina: 2000 ml
    Teža vsebine: 2000 g
    Kemična osnova: poliestrska smola
    Barva: bež
    Vsebnost trdila: 2%

    Gostota: 1,85 g / cm3
    Gostotni pogoji: pri 20 ° C
    Maks. odprti čas mešanice: 7 min
    Min. delovna doba: 5 min
    Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C

    *
    *
    *

    Vsebina: 2000 ml
    Teža vsebine: 2000 g
    Kemična osnova: poliestrska smola
    Barva: bež
    Vsebnost trdila: 2%

    Gostota: 1,85 g / cm3
    Gostotni pogoji: pri 20 ° C
    Maks. odprti čas mešanice: 7 min
    Min. delovna doba: 5 min
    Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading