Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Polnilec BLB12/24 V, 15 A, 10 – 255 Ah

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0510955821
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje akumulatorjev brez odklopa iz
    električnega sistema vozila. Oživljanje močno izpraznjenih baterij, s preostalo napetostjo > 2 V. Poveča življenjsko dobo baterije.
    S popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja. Nastavitev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03V/°C.
    Največja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V.

    Moč polnjenja12/24V 14,4 V/28,8V
    Polnjenje 12/24V 15A/15A
    Za baterije 10 - 255 Ah
    Napajalna napetost 15,3V
    Nazivna moč 450 W
    Primeren za akumulatorje 12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+) 2 V litij-ionska baterija (LiFePO4)24 V svinčeno-kislinske baterije (odprte, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)
    Zaščita IP21
    Dolžina /Presek kablov 2,0m / 1,5 mm²
    Priključni kabel 2,0m
    Dimenzije 115 x 180 x 70 mm
    Teža 8.340 g
    *
    *
    *

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje akumulatorjev brez odklopa iz
    električnega sistema vozila. Oživljanje močno izpraznjenih baterij, s preostalo napetostjo > 2 V. Poveča življenjsko dobo baterije.
    S popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja. Nastavitev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03V/°C.
    Največja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi