Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilec BLB 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0510955750
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje akumulatorjev brez odklopa iz električnega sistema vozila. Oživljanje močno izpraznjenih baterij, s preostalo napetostjo > 2 V. Poveča življenjsko dobo baterije. S popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja. Nastavitev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03V/°C. Največja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V.

    Moč polnjenja12/24V 14,7 V
    Polnjenje 12/24V 25A
    Za baterije 30-500 Ah
    Napajalna napetost 15,3 V
    Nazivna moč 412 W
    Primeren za akumulatorje 12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)
    Zaščita IP20
    Dolžina /Presek kablov 3,0 m / 5,3mm²
    Priključni kabel 2,5m
    Dimenzije 53 x 98 x 202 mm
    Teža 2.200 g
    *
    *
    *

    Multifunkcijska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila, ter za polnjenje akumulatorjev brez odklopa iz električnega sistema vozila. Oživljanje močno izpraznjenih baterij, s preostalo napetostjo > 2 V. Poveča življenjsko dobo baterije. S popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja. Nastavitev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03V/°C. Največja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V.