Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Plastična raztezna kovica TIP 3, za luknje 8-8,2 mm

    7,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Osnova podobna sponki za bor.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406031
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Preprosta namestitev in odstranitev
    • Možna tudi ročna montaža

    Visoka zadrževalna sila in varno prileganje v komponento

    Področje uporabe
    Nastavki za pločevino.

    Min./maks. premer vrtalne luknje: 8-8,2 mm

    Min./maks. debelina pritrditve: 3-10 mm

    Premer glave (B): 20 mm

    Višina glave (C): 3,3 mm

    Premer razširitvenega trna (A): 8,7 mm

    Material: PA 6 - Poliamid

    Barva: Črna

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141

    Ustreza originalnemu nadomestnemu delu številka 2: A2019900292/9051

    *
    *
    *

    Preprosta namestitev in odstranitev
    • Možna tudi ročna montaža

    Visoka zadrževalna sila in varno prileganje v komponento

    intelisale.anywhereslider.loading