Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Plastična raztezna kovica TIP 1, za luknje 7,9-8,5 mm

    12,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406032
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Navedene mere niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

    Področje uporabe
    Hitro pritrjevanje pločevine, kartona in plastike.
    Za uporabo v avtomobilski industriji in za vse pritrdilne aplikacije.

    Min./maks. premer vrtalne luknje: 7,9-8,5 mm

    Min./maks. debelina pritrditve: 4-7 mm

    Premer glave (B): 16 mm

    Višina glave (C): 2 mm

    Dolžina razširitvenega trna (D): 12 mm

    Premer razširitvenega trna (A): 7,9 mm

    Material: PA 66 - Poliamid

    Barva: Črna

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880

    Ustreza originalnemu nadomestnemu delu številka 2: N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494

    *
    *
    *

    Navedene mere niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

    intelisale.anywhereslider.loading