Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Plastična raztezna kovica TIP 1, za luknje 5,9 - 7,1 mm

    7,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Hitro pritrjevanje pločevine, kartona in plastike.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406030
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za uporabo v avtomobilski industriji in za vse pritrdilne aplikacije

    Min./maks. premer vrtalne luknje: 5,9-7,1 mm

    Min./maks. debelina pritrditve: 2-8 mm

    Premer glave (B): 10 mm

    Višina glave (C): 2 mm

    Dolžina razširitvenega trna (D): 12 mm

    Premer razširitvenega trna (A): 5,8 mm

    Material: PA 6 - Poliamid

    Barva: Črna

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: N0385012, 1719242, 7703072172

    Ustreza originalnemu nadomestnemu delu številka 2: 90058826, 90262367, 1404926

    *
    *
    *

    Za uporabo v avtomobilski industriji in za vse pritrdilne aplikacije

    intelisale.anywhereslider.loading