Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Paropropustna folija Wütop

    Wütop® Trio Nova SL je visoko kvalitetna paroprepustna folija z lepilnim trakom uporabna kot sekundarna kritina za strme prezračevane ali neprazračevane strehe. Vgrajuje se direktno na podeskano ostrešje, izolacijo ali špirovce.

    intelisale.product.documents
    Počisti izbor
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Uporabna je kot krovna in fasadna folija
    • PP-flisnata vrhnja plast ščiti notranjo mikroporozno polipropilensko membrano pred poškodbami in zmanjšuje možnost zdrsa tako, da je folija brez posledic pohodna
    • Nornalno vnetljiva: razred E po EN 13501 oz. (B2 po DIN 4102).
    • Pravilna montaža v kombinaciji s parno oviro art. 681 000 004, 681 000 005 ali parno zaporo art. 681 000 006 z vrednostjo sd ≥ 2 m zagotavlja asolutno varnost pred nastajanjem kondenzirane vlage.
    • Vgradnja parozaporne folije v primeru popolne zapolnitve vmesnega prostora med špirovci: Z uporabo Wütop® Trio izvedba prezračevalne reže med termoizolacijo in folijo ni potrebna. Tako lahko izkoristite celotno višino špirovcev za debelino termoizolacije.
    • Potreben nagib strehe skladno z ZVDH.

    *
    *
    *

    • Uporabna je kot krovna in fasadna folija
    • PP-flisnata vrhnja plast ščiti notranjo mikroporozno polipropilensko membrano pred poškodbami in zmanjšuje možnost zdrsa tako, da je folija brez posledic pohodna
    • Nornalno vnetljiva: razred E po EN 13501 oz. (B2 po DIN 4102).
    • Pravilna montaža v kombinaciji s parno oviro art. 681 000 004, 681 000 005 ali parno zaporo art. 681 000 006 z vrednostjo sd ≥ 2 m zagotavlja asolutno varnost pred nastajanjem kondenzirane vlage.
    • Vgradnja parozaporne folije v primeru popolne zapolnitve vmesnega prostora med špirovci: Z uporabo Wütop® Trio izvedba prezračevalne reže med termoizolacijo in folijo ni potrebna. Tako lahko izkoristite celotno višino špirovcev za debelino termoizolacije.
    • Potreben nagib strehe skladno z ZVDH.