Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    obliži

    Popular products from category obliži

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Dozirnik za obliže

    089951223

    Univerzalni dozirnik obližev.


    • Barva: rdeča
    • Dolžina: 280 mm
    • Višina: 170 mm
    • Širina: 170 mm

    Elastični obliž

    Obliž brez lepila za vse rane in ureznine, optimalen oprijem tudi na pregibnih delih.

    Elastični obliž, moder

    Obliž brez lepila za vse rane in ureznine, optimalen oprijem tudi na pregibnih delih.

    • Dolžina obliža: 450 cm
    • Rok uporabnosti od proizvodnje / pogojev: 60 mesecev / pri 15 ° C do 25 ° C

    Obliži, 70×25mm, 45 kos

    0899520151

    Elastični, posamično pakirani obliži iz blaga za enkratno uporabo. 

    obliži