Vsestranski navojni sveder za vrtanje navojev UNC za univerzalno uporabo v jeklih do trdnosti 1.000 N / mm², nerjavnih jeklih in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.
Diamantna rezalna plošča posebej primerna za odstranjevanje stare malte s spojev pri obnavljanju zidov (npr. klinker fasada) in za rezanje utorov/rež za ploščice in talne sloje, fasaderje, električarje, vodovodne inštalaterje in podobne obrtnike. Primerna tudi za uporabo pri vgrajevanju kablov, ožjih cevi, ipd.
6 kosov. Komplet iz premerov 6,3–20,5 mm. Posebej primeren za obdelavo jekel iz nerjavečega jekla, legiranih ali visokolegiranih jekel in odpornih proti rji in kislinam.
3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Vrhunsko univerzalno orodje s prevleko iz titana-aluminijevega-silicijevega nitrida in edinstveno geometrijo več zob za učinkovito grobo obdelavo in glajenje v enem postopku na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <65 HRC, lito železo, nerjaveče jeklo, titan, posebne zlitine in trdi in žilavi materiali (npr. Hardox). Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminijeve zlitine> 10% silicija, magnezijeve zlitine, medenina, baker, bron in plastika.
Standardni jedrni svedri iz cementirane karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki za globine vrtanja 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.
Posebni svedri iz cementiranega karbida z ravnim steblom za suho vrtanje visoko žganih opek in ploščic, 7 kosov: po en sveder Ø 4 x 75/40, 5 x 85/50, 8 x120 / 80, 10 x120 / 100, 12 x150 / 100 in 2 svedra Ø 6 x100 / 60
Premium diamantna rezalna plošča z zelo ozkim rezalnim robom in zaprtim segmentom za hiter in čist rez, posebej primerna za material do 20 mm debeline.
25 kosov. Natančni dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.