Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Rezilo za sabljasto žago, za gradbišče, za opeke,2KOS-225X1

    0615722831
    Za žaganje lesa z žeblji, konstrukcijskih palet, sendvič materialov, mavčnih plošč, abrazivnih materialov

    Sveder centrirni za BIMET-HSCO-110

    0632900001
    Premer svedra: 6 mm
    Dolžina: 110 mm

    Sveder spiralni, za les, HSCO-P, SET, (D3-10), 10-delni

    0650810001
    10 kosov. Primerni za trdi les za optimalno centriranje in odstranjevanje ostružkov

    Čep rezkalni Set-ALU-5KOS

    0616800000
    5 kosov. Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.

    Plošča brusna, za jeklo, modra-GD-ST6,0-BO6-D60

    0664160606
    Posebej visoka življenska doba, ter isto časna visoka zmogljivost obdelovanja.

    Žaga luknjarica, BIMET

    Za uporabo pri vseh jeklenih materialih, kot tudi za lite kovine, baker, bron, aluminij, plastika in les.

    Špica SDS-Max vpetje, LONGLIFE&SPEED

    Vrhunska špica naslednje generacije z vpenjalno glavo, primerno za SDS-max.

    Krona vrtalna, diamantna, za keramiko, za suho vrtanje, 6KT vpetje

    Posebej razvita za suho vrtanje tudi najtrših materialov, kot je kamen. Za uporabo v vseh običajnih električnih in baterijskih vrtalnikih.

    Sveder za izredno trde materiale Set-KOMBI-D8-3KOS

    0641400018
    3 kosi. V tem izboru je vse, kar potrebujete za vrtanje sidrnih lukenj profesionalne kakovosti - tudi pri delu z najtršo keramiko.

    Dleta in špice Set, SDS-Max vpetje, LONGLIFE&SPEED,MULTIPACK

    0647860002
    3 kosi. Vrhunska koničasta in ploščata dleta z vpenjalno glavo, primerna za SDS-max, v privlačnem multi paketu.

    Plošča rezalna, za večnamensko uporabo

    Posebej razvit trdi kovinski granulat diska zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hitre reze s kotnim brusilnikom.

    Rezilo za vbodno žago, za gradbišče, 5KOS

    Idealno za rezanje širokega spektra materialov na gradbiščih

    Obdelava materialov