Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Krona vrtalna, diamantna, za preboje, za mokro vrtanje, LONGLIFE&SPEED-1 1/4"

    Visokotehnološka vrtalna krona za mokro vrtanje za izjemno hitro vrtanje tudi v železnih ojačitvah in zelo dolgo življenjsko dobo za vsa gradbena dela.

    Dleto lopatasto, za keramiko Max-380X50

    064785550
    25% večja širina rezila v primerjavi s standardom na trgu (širina 40 mm) za večjo moč odstranjevanja

    Rezkar čelni, EW20G, M1/8

    5443601346
    Za rezkanje vzmetnih koles na osnovi modula.

    Brusni rokav, aluminijev oksid

    Za ekspanzijski ter napihljiv brusni valjček. Za obdelavo vseh vrst jekla, lesa ter umetnih materialov.

    Sveder navojni,za skoznje luknje-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM

    Visoko zmogljiv navojni sveder z novo razvito generacijo stebel (kombinacija poligona in ravnega stebla (Ø M4 – M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase

    Plošča rezalna, diamantna, za keramiko

    Za ploščice in podobne materiale do cca 20 mm debeline, z zaprtim robom za hiter in čist rez.

    Luknjač za pločevino z vlečnim vijakom

    Luknjač za pločevino z vlečnim vijakom z krogličnim ležajem ter specialno na novo razvito geometrijo rezanja, ki zagotavlja izrazito daljšo življenjsko dobo.

    Adapter za BIMET-A2-5/8"-D32-152

    0632900002
    Za premere od 32 do 152 mm

    Sveder navojni,za skoznje luknje, rdeč-HSCO-DIN376-TIALN+

    Izredno stabilen, vrtalni sveder Longlife za obdelavo težko obdelovalnih materialov (kot je Hardox) z izredno visokimi trdnostmi od 1000 do 1400 N / mm², npr. lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklepne obloge, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.

    Plošča rezalna, diamantna, za asfalt, LONGLIFE

    Diamantna rezalna plošča posebej razvita za uporabo na cestah, dovozih in drugih asfaltiranih površinah

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5-25KOS

    0626000004
    25 kosov. Natančen visoko zmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.

    Grezilo stožčasto, rdeče, HSS 90°, SET-(D6,3-20,5)

    069402001
    6 kosov, sestavljenih iz premerov 6,3–20,5 mm. Znatno izboljšane zmogljivosti pri obdelavi običajnih jekel in litega železa v primerjavi s tistimi z modrim obročem.

    List za krožno žago, (za AKKU MHKS28-A), metal-174x52x20

    0610917452
    Za prenosno uporabo. Zlasti za brezžične ročne krožne žage.

    Sveder navojni, kombinirani, HSS-

    Ozemljeno natančno orodje za vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje v enem koraku.

    Čep rezkalni, okroglo zaobljena oblika-MX

    Standardni rezkalni čep z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    Sveder navojni, za slepe luknje-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM

    Visoko zmogljiva vijačna konica z novo razvito generacijo stebel (kombinacija poligona in ravnega stebla (Ø M4 – M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.

    Trak brusni, aluminijev oksid, za ročne brusilnike

    Obdelovanje lesa ter kovin z ročno brusilko.

    Obdelava materialov